Viitteet
Bahco:4513-8.50-10P
Rubix:6293342
EAN:7314150372409


Tekninen yhteenveto
| Porauksen halkaisija | 8.5 mm |
|---|---|
| Kokonaispituus | 117 mm |
| Leikkauksen pituus | 75 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Metallbor HSS-G 8,50 10 pk i eske
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Porauksen halkaisija | 8.5 mm |
|---|---|
| Kokonaispituus | 117 mm |
| Leikkauksen pituus | 75 mm |
| Varsityyppi | sylinterimäinen |
| Din-standardi | din 338 n |
| Porareiän halkaisijan ja pituuden suhde | 0.11 |
| Korin materiaali | hss |
| Työstömateriaali | bronze;brass;carbon steel;cast iron;alloy steel;stainless steel |
| Leikkausmateriaali | hss |
| Kärjen kulma | 130 ° |
| Hännän halkaisija | 8.5 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
64,94 € ET
/ pakkaus
81,50 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä