Viitteet
Milwaukee:4932352713
Rubix:6453651
EAN:4002395373710


Tekninen yhteenveto
| Kokonaispituus | 465 mm |
|---|---|
| Porauksen halkaisija | 8 mm |
| Leikkauksen pituus | 400 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Drillbit SDS+ MX4 8x465 - 4932352713 - MILWAUKEE
One piece solid steel tool. Increased lifetime. Supplied with pilot drill bit and ejector tool. Made in Germany. Suitable for use in reinforced concrete with rebar.
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Kokonaispituus | 465 mm |
|---|---|
| Porauksen halkaisija | 8 mm |
| Leikkauksen pituus | 400 mm |
| Korin materiaali | karbidi |
| Häntätyyppi | sds plus |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
29,38 € ET
/ kpl
36,87 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä