Viitteet
Milwaukee:4932352010
Rubix:6400912
EAN:4002395368914


Tekninen yhteenveto
| Kokonaispituus | 165 mm |
|---|---|
| Porauksen halkaisija | 5.5 mm |
| Leikkauksen pituus | 100 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Drillbit SDS+ MX4 5,5x165 - 4932352010 - Milwaukee
One piece solid steel tool. Increased lifetime. Supplied with pilot drill bit and ejector tool. Made in Germany. Suitable for use in reinforced concrete with rebar.
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Kokonaispituus | 165 mm |
|---|---|
| Porauksen halkaisija | 5.5 mm |
| Leikkauksen pituus | 100 mm |
| Korin materiaali | karbidi |
| Häntätyyppi | sds plus |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
7,79 € ET
/ kpl
9,78 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä