Viitteet
Korvattu viite:847749
GISS Cutline:869094
Rubix:6292858
EAN:3660338228612


Tekninen yhteenveto
| Ulkohalkaisija | 56 mm |
|---|---|
| Lisälaitteen tyyppi | b16 |
| Puristusalue, vähintään | 3 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : PRECISION RAPID CLAMPING DRILL CHUCKS FOR DRILL CHUCK ADAPTORS B16 - SIZE 3-16
Drill chuck keyless Quick-clamping drilling mandrels for DIN 238 shafts.
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Ulkohalkaisija | 56 mm |
|---|---|
| Lisälaitteen tyyppi | b16 |
| Puristusalue, vähintään | 3 mm |
| Puristusalue, maksimi | 16 mm |
| Kahvan kiinnitys | b16 |
| Pituus, karan auki | 95.5 mm |
| Pituus, tuuma suljettu | 109 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
339,02 € ET
/ kpl
425,47 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä