Kierreporanterä GISS Cutline 860779
Drill - hss - jobber tin coated drill
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Korvattu viite:4971855
GISS Cutline:860779
Rubix:6256847
EAN:3660338155963


Tekninen yhteenveto
| Porauksen halkaisija | 1.5 mm |
|---|---|
| Kokonaispituus | 40 mm |
| Leikkauksen pituus | 18 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : DRILL - HSS - CUT GROUND - NORMAL - TIN Drilling - D.1,5
Drill - hss - jobber tin coated drill
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Porauksen halkaisija | 1.5 mm |
|---|---|
| Kokonaispituus | 40 mm |
| Leikkauksen pituus | 18 mm |
| Varsityyppi | sylinterimäinen |
| Din-standardi | din 338 n |
| pinnoite | tin |
| Kallionkulma | 30 ° |
| Kärjen kulma | 130 ° |
| Hännän halkaisija | 1.5 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
3,17 € ET
/ kpl
3,98 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä