Kierreporanterä GISS Cutline 860664
Drill - hss - jobber tin tip coated drill
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Korvattu viite:844394
GISS Cutline:860664
Rubix:6345415
EAN:3660338154836


Tekninen yhteenveto
| Porauksen halkaisija | 2.5 mm |
|---|---|
| Kokonaispituus | 57 mm |
| Leikkauksen pituus | 30 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : 860664 DRILL - HSS TINBD - D.2,5 - NORMAL
Drill - hss - jobber tin tip coated drill
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Porauksen halkaisija | 2.5 mm |
|---|---|
| Kokonaispituus | 57 mm |
| Leikkauksen pituus | 30 mm |
| Varsityyppi | sylinterimäinen |
| Din-standardi | din 338 n |
| pinnoite | tinbd |
| Kallionkulma | 30 ° |
| Leikkausmateriaali | hss |
| Kärjen kulma | 130 ° |
| Hännän halkaisija | 2.5 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
27,60 € ET
/ 10 kpl
34,64 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä