GUN teroituskierteenleikkuri metrisille vakiokierteille sokeille ja läpimeneville rei'ille GISS Cutline 861845
Fine pitch metric tap - right hand thread - hsse 3% vanadium - multi-materials
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
GISS Cutline:861845
Rubix:6343328
EAN:3660338166006




Tekninen yhteenveto
| Kierteen halkaisija | 12 mm |
|---|---|
| Lanka | 1.5 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : 861845
Fine pitch metric thread
.
Through hole tap
Through hole tap
Universal machine thread tap DIN374 HSSE
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Kierteen halkaisija | 12 mm |
|---|---|
| Lanka | 1.5 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
| pinnoite | sprayed |
| Toleranssi | 6h |
| ketjuttaminen | metric fine |
| Kokonaispituus | 100 mm |
| Hännän halkaisija | 9 mm |
| Neliöaseman sovitin | 7 mm |
| Din-standardi | din 374 |
| Kapasiteetin pituus | 22 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
81,33 € ET
/ kpl
102,07 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä