Viitteet
Dormer:R4584.3
Rubix:6196960
Valmistaja:5981140
EAN:7320760615386




Tekninen yhteenveto
| Porauksen halkaisija | 4.3 mm |
|---|---|
| Kokonaispituus | 66 mm |
| Leikkauksen pituus | 24 mm |
Tuotteen yksityiskohdat : SC Drills, R4584.3 - 5981140 - DORMER
High performance drill, able to produce high quality and accurate holes at high speeds and feeds (H9 hole tolerance). Self centering 140°, 4-facet split point and CTW flute construction for enhanced penetration rates. TiAlN coating increases surface hardness and improves tool life.
Vahvuudet
the carbide provides excellent wear resistance and improves tool life. the continuously thinned web (ctw) provides excellent transverse strength that improves chip removal and enables high performance. the four-facet split point provides perfect centering and low cutting forces, resulting in very accurate holes with a superior surface finish. the tialn coating increases surface hardness, wear resistance and improves tool life. the controlled sharpening and external corner design provide a high and consistent tool life
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Porauksen halkaisija | 4.3 mm |
|---|---|
| Kokonaispituus | 66 mm |
| Leikkauksen pituus | 24 mm |
| Varsityyppi | sylinterimäinen |
| Din-standardi | din 6537 k |
| Porareiän halkaisijan ja pituuden suhde | 3xd |
| Sisäinen jäähdytys | ei |
| Kärjen kulma | 140 ° |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
61,76 € ET
/ kpl
77,51 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä