Koneellinen kierteenleikkuri Dormer EP413/8
G(BSP) Machine Tap Spiral Point
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Dormer:EP413/8
Rubix:6188323
EAN:7320760138687




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | g 3/8' (bsp), 19 tpi |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 16.662 mm |
| Tyyppi | brittiläiset läpireiät |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : G(BSP) Machine Tap Spiral Point, EP413/8 - 5973978 - DORMER
Universal gas thread (G or BSP) machine tap for through holes. Wire tolerance 6H. HSS-E PM version with steam-tempered surface for better adhesion of cutting oil. This also makes it suitable for tapping in stainless steels. Equipped with shell cutting for better cutting of the hole and propelling the chip. Dimensions according to DIN 5156. Suitable for threads up to 2.5xD
MACHINE TAP 3/8 EP41 MACHINE SPECTRUM
Vahvuudet
Superb performance in a range of materials
Short thread length means low torque and better chip evacuation
Manufactured from high speed cobalt steel for unbeatable toughness, edge strength & wear resistance
Available in bright or steam tempered (ST) finish, with 6H or 6G tolerances
Short thread length means low torque and better chip evacuation
Manufactured from high speed cobalt steel for unbeatable toughness, edge strength & wear resistance
Available in bright or steam tempered (ST) finish, with 6H or 6G tolerances
Applikaatiot
Suitable for tapping and through holes in a wide range of materials
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | g 3/8' (bsp), 19 tpi |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 16.662 mm |
| Tyyppi | brittiläiset läpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 15.25 mm |
| Hännän halkaisija | 9 mm |
| Neliöaseman sovitin | 9 mm |
| Kierteen syvyys | 21 mm |
| pinnoite | steam tempered |
| Kokonaispituus | 100 mm |
| Korin materiaali | hss-e / pm |
| Lankojen määrä tuumalla | 19 |
| Toleranssi | 6h |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
73,08 € ET
/ kpl
91,72 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä