Viitteet
Bosch:2608629355
Rubix:363738
EAN:3165140802024



Tuotteen yksityiskohdat : NOTFRÄS 6MM SK8 L76,2MM HM MASSIV - 2608629355 - BOSCH
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 42 g |
|---|---|
| Pakkauksen mitat (P x L x K) | 142x42x40 mm |
| Pakkauksen paino | 71 g |
| Leikkuusyvyys | 25.4 mm |
| Paino | 0.042 kg |
| Pihdit halkaisija | 25.4 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
97,72 € ET
/ kpl
122,64 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä
