Paineilmakulmahiomakone CP (Chicago Pneumatic) 6151607040
Paineilmakulmahiomakone CP (Chicago Pneumatic)
Katso tekniset tiedotViitteet
CP (Chicago Pneumatic):6151607040
Rubix:344512


Tekninen yhteenveto
| Levyn halkaisija | 100 mm |
|---|---|
| Kuormitusnopeus | 13000 rpm |
| Paino | 1.6 kg |
Tuotteen yksityiskohdat : CP3109-13A4ES
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 330x230x100 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 2301 g |
| Pakkauksen mitat (P x L x K) | 330x230x100 mm |
| Pakkauksen paino | 2301 g |
| Levyn halkaisija | 100 mm |
| Kuormitusnopeus | 13000 rpm |
| Paino | 1.6 kg |
| Ilmankulutus | 906 l/min |
| Moottorin nimellisteho | 600 W |
| Kuormaton kulutus | 10 l/s |
| Kokonaispituus | 338 mm |
| Äänitaso | 84 dB |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
2 512,50 € ET
/ kpl
3 153,19 € ATI
Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä