Viitteet
Metabo:623514000
Rubix:337017
Valmistaja:623514000
EAN:4007430148384

Tuotteen yksityiskohdat : MTB NYLON WEB HJUL 105 X 100 MM P280
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| jyvä | 280 |
|---|---|
| Ulkohalkaisija | 115 mm |
| Pituus | 100 mm |
| maksiminopeus | 5600 rpm |
| materiaali | kankainen teippi |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
73,28 € ET
/ kpl
91,97 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä