Viitteet
Metabo:629066000
Rubix:339019
Valmistaja:629066000
EAN:4007430202215

Tuotteen yksityiskohdat : MTB 3 SLIPBAND 50X1020 MM P 120 NK
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Pituus | 1020 mm |
|---|---|
| Leveys | 50 mm |
| jyvä | 120 |
| Hioma-aineen tyyppi | alumiinioksidi |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
18,51 € ET
/ kpl
23,23 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä