Viitteet
Metabo:600065500
Rubix:336730
EAN:4007430151704

Tekninen yhteenveto
| Moottorin nimellisteho | 200 W |
|---|---|
| Levyn mitat | 100 x 147 mm |
| Tasangon muoto | kolmionmuotoinen |
Tuotteen yksityiskohdat : MTB FMS 200 INTEC MULTI SLIP
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Moottorin nimellisteho | 200 W |
|---|---|
| Levyn mitat | 100 x 147 mm |
| Tasangon muoto | kolmionmuotoinen |
| Nopeus | 26000 rpm |
| Paino | 1.25 kg |
| Langaton | ei |
| Jännite | 230 V |
| Malli | fms 200 intec |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
118,34 € ET
/ kpl
148,52 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä