Sähköporttauskoneet - Höyläpyöräpyöräpyörösakseli Metabo SRE 4351 TurboTec
Sähköporttauskoneet - Höyläpyöräpyöräpyörösakseli Metabo
Katso tekniset tiedotViitteet
Metabo:SRE 4351 TurboTec
Rubix:336728
Valmistaja:611351000
EAN:4007430214232
Tuotteen yksityiskohdat : 611351000 - MTB SRE4351TURBOTEC PLANSLIP
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Moottorin nimellisteho | 350 W |
|---|---|
| Nopeus | 22000 rpm |
| Paino | 2.6 kg |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
393,78 € ET
/ kpl
494,19 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä



