Viitteet
Ruko:215085
Rubix:6019847
EAN:4007140033086

Tekninen yhteenveto
| Kokonaispituus | 117 mm |
|---|---|
| Leikkauksen pituus | 75 mm |
| Varsityyppi | sylinterimäinen |
Tuotteen yksityiskohdat : Twist Drills DIN 338 8,5 mm HSS-Co - 215085 - RUKO
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Kokonaispituus | 117 mm |
|---|---|
| Leikkauksen pituus | 75 mm |
| Varsityyppi | sylinterimäinen |
| Leikkausmateriaali | hss-co |
| Hännän halkaisija | 8.5 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
77,30 € ET
/ 10 kpl
97,01 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä