Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit Ruko 230070
Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit Ruko
Katso tekniset tiedotViitteet
Ruko:230070
Rubix:6019818
EAN:4007140045188

Tuotteen yksityiskohdat : Hand tap set DIN 352 HSS M 7 x 1,0 mm - 230070 - RUKO
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | metrinen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
| Porauksen halkaisija | 6 mm |
| pinnoite | bright |
| Kierteen halkaisija | 7 mm |
| Kokonaispituus | 56 mm |
| Kierteen syvyys | 16 mm |
| Toleranssi | din iso 2 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
19,54 € ET
/ kpl
24,52 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä