Viitteet
Metabo:628824000
Rubix:6260623
Valmistaja:628824000
EAN:4007430333858



Tuotteen yksityiskohdat : SLANGETROMMEL SA 312 AUTO
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Pituus | 12 m |
|---|---|
| Sisähalkaisija | 8 mm |
| Ulkohalkaisija | 12 mm |
| Käyttöpaine | 12 bar |
| Kytkentähalkaisija (tuuma) | 1/4' '' |
| Paino | 8 kg |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
278,41 € ET
/ kpl
349,40 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä