• Katalogimme
  • Ota meihin yhteyttä
    • Sähkömoottorit ja taajuusmuuttajat(6 707)
    • Vaihteet(4 391)
    • Laakerit ja voimansiirto(55 910)
    • Koneistus(22 707)
    • Hydrauliikka ja Pneumatiikka(35 959)
    • Työkalut ja mittaus(24 804)
    • Suojaus - Turvallisuus - Hygienia(28 275)
    • Kunnossapito ja korjaukset(1 493)
    • Asennus- ja kokoonpanotarvikkeet(34 516)
    • Laitteet(4 084)
    • Käsityökalut(18 273)
    • Akkutyökalut ja sähkötyökalut(2 412)
    • Paineilmatyökalut(290)
    • Sekalaiset työkalut(92)
    • Mittaus ja seuranta(894)
    • Erikoistyökalut(2 819)
    • Hitsaus ja juottaminen(349)
    Katso (label)
    • Tarvikkeet ja varaosat akku-/sähkötyökaluille(1 307)
    • Akkutyökalut ja sähkötyökalut(1 105)
    Katso (label)
    1. Rubix tuoteryhmät
    2. Työkalut ja mittaus
    3. Akkutyökalut ja sähkötyökalut
    4. Tarvikkeet ja varaosat akku-/sähkötyökaluille
    5. Tarvike/varaosa akku-/sähkötyökalulle
    6. Akku- ja sähkötyökalut - Muut lisävaruste
    7. STÅNG 8X800MM 2ST - 2609200144 - BOSCH

    Akku- ja sähkötyökalut - Muut lisävaruste Bosch 2609200144

    Akku- ja sähkötyökalut - Muut lisävaruste Bosch

    Katso tekniset tiedot

    Viitteet

    Bosch:2609200144
    Rubix:358064
    EAN:3165140062893
    brand logo
    brand logo

    Tuotteen yksityiskohdat : STÅNG 8X800MM 2ST - 2609200144 - BOSCH


    Tekniset tiedot


    Ominaisuudet
    Näyttää UNSPSC/ECL@SS
    50,67 € ET
    / kpl
    63,59 € ATI
    • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä

    Tutustu tuotteisiimme eri aiheeseen liittyvissä kategorioissa.

    Akku- ja sähkötyökalut - Muut lisävaruste Bosch 2608606923Akku- ja sähkötyökalut - Muut lisävaruste Fein 63721009018Akku- ja sähkötyökalut - Muut lisävaruste Fein 63713015010Akku- ja sähkötyökalut - Muut lisävaruste Metabo 626742000Akku- ja sähkötyökalut - Muut lisävaruste Bosch 1608M00C1BAkku- ja sähkötyökalut - Muut lisävaruste Bosch 2605411061Akku- ja sähkötyökalut - Muut lisävaruste Dewalt DT4952-QZAkku- ja sähkötyökalut - Muut lisävaruste Bosch 2602317031Akku- ja sähkötyökalut - Muut lisävaruste Bosch 2608597127Akku- ja sähkötyökalut - Muut lisävaruste Bosch 2608600228Akku- ja sähkötyökalut - Muut lisävaruste Bosch 2607001079Akku- ja sähkötyökalut - Muut lisävaruste Fein 63802180029Akku- ja sähkötyökalut - Muut lisävaruste Bosch 2608000198Akku- ja sähkötyökalut - Muut lisävaruste Bosch 2608601126Akku- ja sähkötyökalut - Muut lisävaruste Bosch 1608572007
    Rubix

    European Leader in MRO Supplies Distribution

    Rubix Mobiilisovellus

    Skannaa tuotteita välitöntä uudelleentilausta varten

    Hanki se Google PlayLataaApp Store

    RUBIX SUOMESSA

    • Toimipaikkamme
    • Ota meihin yhteyttä
    • Rubix Group
    • About us
    • Myynti- ja toimitusehdot

    KÄYTÄNNÖLLISTÄ

    • Oletko unohtanut salasanasi ?
    • Kirjaudu sisään

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | HENKILÖTIETOSUOJA | EVÄSTEKÄYTÄNTÖ | COOKIES MANAGEMENT |
    PRODUCT SITEMAP | Luokka sivukartta | SIVUKARTTA SIVUTETUT LUOKAT