Lävistyskone Perforointikone Milwaukee 4933498586
Lävistyskone Perforointikone Milwaukee
Katso tekniset tiedotViitteet
Milwaukee:4933498586
Rubix:6460557
Valmistaja:4933498586
EAN:4058546524555
Tuotteen yksityiskohdat : Hammer Drill, M18 FHACDDE-0C - 4933498586 - Milwaukee
MILWAUKEE® M18 FUEL™ compact 16 mm SDS-Plus hammer drill with M18™ dedicated dust extractor. The most compact and fastest drilling hammer drill in its class. 1.7 J impact energy. AUTOSTOP™ to protect the user. Anti-vibration system (AVS). 4-mode operation. HEPA Filter: traps 99.75% of all particles. Large dust collection box. Weight without battery 2,8 kg. Supplied without batteries and charger in a kitbox.
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
709,22 € ET
/ kpl
890,07 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä