Viitteet
Metabo:601067500
Rubix:6360895
Valmistaja:601067500
EAN:4061792185937



Tekninen yhteenveto
| Moottorin nimellisteho | 1600 W |
|---|---|
| Enimmäislämpötila | 500 °C |
| Min. lämpötila | 300 °C |
Tuotteen yksityiskohdat : Heat Gun, HG 16-500 - 601067500 - Metabo
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Moottorin nimellisteho | 1600 W |
|---|---|
| Enimmäislämpötila | 500 °C |
| Min. lämpötila | 300 °C |
| Jännite | 230 V |
| Ilmavirta | 27 m³/h |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
177,88 € ET
/ kpl
223,24 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä