Märkä- ja kuivapölynimurit Nilfisk ATTIX 33-2L IC EU
Märkä- ja kuivapölynimurit Nilfisk
Katso tekniset tiedotViitteet
Nilfisk:ATTIX 33-2L IC EU
Rubix:6379708
Valmistaja:107412103
EAN:5711145271372

Tuotteen yksityiskohdat : Vacuum Cleaner, ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU - 107412103 - Nilfisk
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Moottorin nimellisteho | 1200 W |
|---|---|
| Virtalähde | 230 V |
| säiliö | 30 l |
| Äänitaso | 60 dBA |
| Paino | 14.5 kg |
| Kaapelin pituus | 7.5 m |
| Ilmavirta | 75 l/s |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
988,99 € ET
/ kpl
1 241,18 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä
