Viitteet
Zarges:41681
Rubix:6168879
EAN:4003866416813

Tuotteen yksityiskohdat : TRAPP 3 TRINN SAFEMASTER
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tasojen lukumäärä | 3 |
|---|---|
| Suurin työkorkeus | 2.79 m |
| Paino | 10 kg |
| Sisäänvedetty pituus | 1.65 m |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
1 418,58 € ET
/ kpl
1 780,32 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä