Viitteet
Dormer:G1548.3
Rubix:6197352
EAN:7320760149355



Tuotteen yksityiskohdat : Countersink - 82°, G1548.3 - 5972621 - DORMER
HSS Galvanized drill 82° met 3-cutting edges cylindrical shaft DIN 335 C uncoated for steel <1200 N/mm². Titanium en nickel alloys <1200 N/mm². Copper and brass alloys.
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Viistekulma | 82 ° |
|---|---|
| Halkaisija | 8.3 mm |
| Hampaiden lukumäärä | 3 |
| pyrstö | 6 mm |
| Din-standardi | din 335 c |
| Kokonaispituus | 50 mm |
| Korin materiaali | hss |
| pinnoite | blank |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
26,60 € ET
/ kpl
33,38 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä