Koneellinen kierteenleikkuri GISS Cutline 864943
Gaz tap - spiral flute - hss 3% vanadium - multi-material
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
GISS Cutline:864943
Rubix:6293096
EAN:3660338193811




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | 1/2 |
|---|---|
| Tyyppi | brittiläiset läpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : MACHINE TAP METRIC FINE - FOR BLIND HOLES - GAZ 1/2 HSSE - DIN374 - 3P/C VANADIUM
Gaz tap - spiral flute - hss 3% vanadium - multi-material GAZ thread
.
Blind hole taps
Blind hole taps
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | 1/2 |
|---|---|
| Tyyppi | brittiläiset läpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Porauksen halkaisija | 19 mm |
| Hännän halkaisija | 16 mm |
| Neliöaseman sovitin | 12 mm |
| Kallionkulma | 40 ° |
| Kokonaispituus | 125 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
| Lankojen määrä tuumalla | 14 |
| Toleranssi | iso229 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
251,90 € ET
/ kpl
316,13 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä