Mutterinväännin Bosch GDX 18V-200 (06019J2205)
GDX 18V-200 cordless impact driver/builder
Katso tekniset tiedotViitteet
Bosch:GDX 18V-200 (06019J2205)
Rubix:6359986
Valmistaja:06019J2205
EAN:4059952596693




Tekninen yhteenveto
| Jännite | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Suurin vääntömomentti | 200 N.m |
| Paino | 1.2 kg |
Tuotteen yksityiskohdat : Cordless impact driver GDX 18V-200 SOLO L-BOXX - 06019J2205 - Bosch
Charcoal-free power concentrate: with innovative 2-in-1 toolholder for great flexibility of use
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Jännite | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Suurin vääntömomentti | 200 N.m |
| Paino | 1.2 kg |
| Langaton | kyllä |
| Neliöaseman sovitin | 1/2 '' |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
339,12 € ET
/ kpl
425,60 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä