Viitteet
CP (Chicago Pneumatic):8940172261
Rubix:344968

Tuotteen yksityiskohdat : BATTERY 20V/4,0AH LITHIUM ION
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 135x95x70 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 774 g |
| Pakkauksen mitat (P x L x K) | 135x95x70 mm |
| Pakkauksen paino | 774 g |
| kapasiteetti | 4 Ah |
| Jännite | 20 V |
| Malli | cp20xp |
| Paino | 0.77 kg |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
352,31 € ET
/ kpl
442,15 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä