Viitteet
Dewalt:DT9435-QZ
Rubix:6189290
EAN:5035048060025

Tekninen yhteenveto
| Kokonaispituus | 570 mm |
|---|---|
| Porauksen halkaisija | 32 mm |
| Leikkauksen pituus | 450 mm |
Tuotteen yksityiskohdat : SDS-MAX 32X570 4-SKÄRS - DT9435-QZ - DEWALT
Cutter tips that maximize the hole concentricity for better fixing retention and an open head design that channels dust into flutes for fast drilling. An elongated helix expedites mill removal, and hardened core helps to reduce bit breaking
Vahvuudet
•X-head design for improved user comfort, reduced vibration and improved hole quality
Maximised flute entry
Heavy-duty shank for maximum durability
Maximised flute entry
Heavy-duty shank for maximum durability
Applikaatiot
Masonry;Concrete;Rock
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Kokonaispituus | 570 mm |
|---|---|
| Porauksen halkaisija | 32 mm |
| Leikkauksen pituus | 450 mm |
| Korin materiaali | karbidi |
| Häntätyyppi | suora |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
121,10 € ET
/ kpl
151,98 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä