SET tavallisia käsikäyttöisiä langanleikkureita Ruko 230050
Hand Thread Chamfer
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Ruko:230050
Rubix:6021542
EAN:4007140023827

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Hand tap set DIN 352 HSS M 5 x 0,8 mm 788202 - 230050 - RUKO
The hand tap consists of heavy-duty high-speed steel. For through threads and bottoming threads in unalloyed and low-alloyed steels up to a strength of 800 N/mm², malleable cast iron and non-ferrous metals. The thread is cut in three operation.
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Elementtien lukumäärä | 3 |
|---|---|
| Kokonaispituus | 50 mm |
| Porauksen halkaisija | 4.2 mm |
| Toleranssi | din iso 2 |
| Kierteen halkaisija | 5 mm |
| Kierteen syvyys | 13 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
18,21 € ET
/ kpl
22,85 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä