SET tavallisia käsikäyttöisiä langanleikkureita Ruko 230080
Hand Thread Chamfer
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Ruko:230080
Rubix:6021571
EAN:4007140023926

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Hand tap set DIN 352 HSS M 8 x 1,25 mm - 230080 - RUKO
The hand tap consists of heavy-duty high-speed steel. For through threads and bottoming threads in unalloyed and low-alloyed steels up to a strength of 800 N/mm², malleable cast iron and non-ferrous metals. The thread is cut in three operation.
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Elementtien lukumäärä | 3 |
|---|---|
| Kokonaispituus | 56 mm |
| Porauksen halkaisija | 6.8 mm |
| Toleranssi | din iso 2 |
| Kierteen halkaisija | 8 mm |
| Kierteen syvyys | 18 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
20,96 € ET
/ kpl
26,30 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä