Kierreporanterä Bosch 2608595062

Hss-g rectified metal drill bits, din 338

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Bosch:2608595062
Rubix:359722
brand logo

Tekninen yhteenveto

Porauksen halkaisija5 mm
Kokonaispituus86 mm
Leikkauksen pituus52 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : METALLBORR HSS-G S 5,0X86MM 10ST - 2608595062 - BOSCH



Diameter (D) mm: 5.00
Work length (L1) mm: 52
Total Length (L2) mm: 86.

Applikaatiot

Non-ferrous metal | Aluminium Non-ferrous metal | Aluminium alloy Non-ferrous metal | Copper Non-ferrous metal | Platinum Non-ferrous metal | Silver Non-ferrous metal | Gold Non-ferrous metal | Titanium Non-ferrous metal | Zinc Non-ferrous metal | Alloys Non-ferrous metal | Chromium Non-ferrous metal | TinMetal | Aluminium profile Ferrous metals | Steel / Ferrous metal Ferrous metals | Unalloyed / low alloyed steel Ferrous metals | Highly alloyed steel Ferrous metals | Grey cast iron

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Porauksen halkaisija5 mm
Kokonaispituus86 mm
Leikkauksen pituus52 mm
Varsityyppikartiomainen
Din-standardistandardi
Sisäinen jäähdytysei
Kartiomainen varsino
Korin materiaalihss
Työstömateriaalinon-ferrous metal;steel
Kärjen kulma135 °
16,51 € ET
/ kpl
20,72 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä