Viitteet
Korvattu viite:5103050
GISS Cutline:832166
Rubix:6256544
EAN:3660338050558

Tuotteen yksityiskohdat : TREAD DIE METRIC COARSE - HSS M3X50 25,1
• Plain adjustable
• BS 1127
• Split coarse dies
• Right hand cutting
HSS METRIC DIE M3x50 - EXT DIAMETER 25,4
Applikaatiot
Use with left-hand turn
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | metric |
|---|---|
| Häkin halkaisija | 25.4 mm |
| Lanka | 0.5 mm |
| Korin materiaali | hss |
| Häkin paksuus | 8 mm |
| Tyyppi | ground threads - ground inlet |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
5,66 € ET
/ kpl
7,10 € ATI
- Saatavilla
