Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit GISS Cutline 885385
HSS STRAIGHT FLUTE TAP
Katso tekniset tiedotViitteet
GISS Cutline:885385
Rubix:6341205
EAN:3660338386794


Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
Tuotteen yksityiskohdat : 885385 HSS STRAIGHT FLUTE TAP BSW 7/16 X 14 PLUG
• BSW individual tap
• Straight flute
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
| Porauksen halkaisija | 9.3 mm |
| Hännän halkaisija | 8 mm |
| Neliöaseman sovitin | 6.2 mm |
| Lankojen määrä tuumalla | 14 |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 7/16 '' |
| Kierteen halkaisija | 11.113 mm |
| Kokonaispituus | 70 mm |
| Kierteen syvyys | 24 mm |
| Leikkaussuunta | oikea |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
21,76 € ET
/ kpl
27,31 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä