Ruuvauskärki, sarja Bahco 66IM/40C-1

Impact Bit Set

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Bahco:66IM/40C-1
Rubix:6452326
EAN:7314150548385
brand logo

Tekninen yhteenveto

Elementtien lukumäärä40
jälkiuseita tulostusta

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Impact Bits Set, 40 pieces - 66IM/40C-1 - Bahco


12-Piece 1/4" bi-hex sockets 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 mm 10 1/4" bi-hex deep sockets 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 mm 13-Piece 1/2" bi-hex sockets 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 and 32 mm Three 5/16" TORX® bits: T45, T50 and T55 One 1/4" magnetic adaptor Two 1/4" extension bars, 50 mm/2" and 100 mm/4" One 1/4" sliding T-bar, 125 mm/5" One 1/4" universal joint One 1/4" spinner with metal handle One 1/4" bit holder One 1/4" bit adaptor 1/2" extension bars, 125 mm/5" 1/2 offset handle 8178 1/2 offset handle 8178 One 1/2" spark plug hex socket, 21 mm (13/16") One 1/2" T-adaptor for slidign T-handle One 1/2" x 5/16" bit holder Three hexagon L-keys: 1.5, 2 and 2.5 mm One 1/4" metal handle ratchet, quick release, 60 teeth/6° action angle One 1/2" metal handle ratchet, quick release, 60 teeth/6° action angle Micro Matte finish High-performance alloy steel Less wear and damage to fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile sockets Quick socket release button on ratchet Case: High density polythene (HDPE) Standards: ISO 1174 and DIN 3120

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Elementtien lukumäärä40
jälkiuseita tulostusta
79,10 € ET
/ kpl
99,27 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä