Viitteet
Dormer:A100N68
Rubix:6196656
EAN:7320760029343




Tekninen yhteenveto
| Porauksen halkaisija | 0.79 mm |
|---|---|
| Kokonaispituus | 30 mm |
| Leikkauksen pituus | 10 mm |
Tuotteen yksityiskohdat : Jobber Drill, A100N68 - 5966710 - DORMER
Applikaatiot
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Porauksen halkaisija | 0.79 mm |
|---|---|
| Kokonaispituus | 30 mm |
| Leikkauksen pituus | 10 mm |
| Varsityyppi | sylinterimäinen |
| Din-standardi | din 338 |
| Leikkausmateriaali | hss |
| Kärjen kulma | 118 ° |
| Hännän halkaisija | 0.79 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
45,90 € ET
/ 10 kpl
57,60 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä