Viitteet
Korvattu viite:864921
GISS Cutline:892057
Rubix:6365629
EAN:3660338446542


Tekninen yhteenveto
| Mittausalue, minimi | 0 mm |
|---|---|
| Mittausalue, maksimi | 0.8 mm |
| päätöslauselma | 0.01 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Level Dial Test Indicator - 892057 - CUTLINE
LEVEL DIAL TEST INDICATOR
Vahvuudet
Metal housing, matt chrome finish, stem and spindle stainless, hardened and lapped
Applikaatiot
Lever Dial Indicator
Metal housing
Matt chrome finish
Stem and spindle stainless
Hardened and lapped
For workshop use and calibration purposes
Metal housing
Matt chrome finish
Stem and spindle stainless
Hardened and lapped
For workshop use and calibration purposes
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Mittausalue, minimi | 0 mm |
|---|---|
| Mittausalue, maksimi | 0.8 mm |
| päätöslauselma | 0.01 mm |
| Kotelon halkaisija | 32 mm |
| Mittausvoima | 2.5 N |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
137,91 € ET
/ kpl
173,08 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä