Kovametallikonepora GISS Cutline 870261
Machine reamer h7 carbide spiral flute
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
GISS Cutline:870261
Rubix:6342569
EAN:3660338239052


Tekninen yhteenveto
| Nimellishalkaisija (metrinen) | 4.762 mm |
|---|---|
| Kokonaispituus | 86 mm |
| Hännän halkaisija | 5 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : 870261 H7 MACHINE REAMERS CARBIDE - D.4,762 - 3/16
The propeller on the left side and the straight cut facilitates the circulation of the lubricant and improves cooling. Recommended for through-bores
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Nimellishalkaisija (metrinen) | 4.762 mm |
|---|---|
| Kokonaispituus | 86 mm |
| Hännän halkaisija | 5 mm |
| Korin materiaali | karbidi |
| Leikkauksen pituus | 60 mm |
| Sisäinen jäähdytys | ei |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
48,38 € ET
/ kpl
60,72 € ATI
- Saatavilla