Viitteet
Dormer:E003M3
Rubix:6039283
EAN:7320760568002




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | m3x0,5 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 3 mm |
| Tyyppi | metriset umpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Flute 45°, E003M3 - 5974380 - DORMER
HSS-E Machine Threading cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 form C 48° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm².
Applikaatiot
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | m3x0,5 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 3 mm |
| Tyyppi | metriset umpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 2.5 mm |
| Neliöaseman sovitin | 3.15 mm |
| Kierteen syvyys | 6 mm |
| Kallionkulma | 45 ° |
| Kokonaispituus | 48 mm |
| Korin materiaali | hss-e / pm |
| Lankojen määrä tuumalla | 50.8 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
27,29 € ET
/ kpl
34,25 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä