Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E003M8

Machine taps E003

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E003M8
Rubix:6039279
EAN:7320760568057
Machine tap M8x1.25 mm ISO529

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm8
Kierteen halkaisija8 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Flute 45°, E003M8 - 5974414 - DORMER


HSS-E Machine Threading cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 form C 48° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm².

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm8
Kierteen halkaisija8 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Porauksen halkaisija6.8 mm
Neliöaseman sovitin8 mm
Kallionkulma45 °
pinnoitesteam tempered
Kokonaispituus72 mm
Korin materiaalihss-e
33,51 € ET
/ kpl
42,06 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä