Viitteet
Dormer:E238M3
Rubix:6187133
EAN:7320760664117




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | m3 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 3 mm |
| Tyyppi | metriset umpinaiset ja läpäisevät reiät |
Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Flute 40°, Back Tapered, Blue Shark, E238M3 - 6305806 - DORMER
HSS-E machine tap for metric thread steam-tempered DIN 376 Shape C 40° coiled 2xD blind holes for stainless steel.
Applikaatiot
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | m3 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 3 mm |
| Tyyppi | metriset umpinaiset ja läpäisevät reiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Porauksen halkaisija | 2.5 mm |
| Neliöaseman sovitin | 3.5 mm |
| Kallionkulma | 40 ° |
| Kokonaispituus | 56 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
32,39 € ET
/ kpl
40,65 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä