Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E250M45

Machine taps E250

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E250M45
Rubix:6198840
EAN:7320760087114
Tap M45x4.50mm DIN 371

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm45
Kierteen halkaisija45 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : TAP M45x4.50mm HSS-E DIN 376 - E250M45 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread uncoated DIN 376 form A/C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron Copper and brass. Aluminium alloys and Duraplasts.

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastics

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm45
Kierteen halkaisija45 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Porauksen halkaisija40.5 mm
Neliöaseman sovitin36 mm
pinnoitebright
Kokonaispituus220 mm
Korin materiaalihss-e
582,25 € ET
/ kpl
730,72 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä