Viitteet
Dormer:E251M16
Rubix:6198830
EAN:7320760087213




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | m16 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 16 mm |
| Tyyppi | metriset umpinaiset ja läpäisevät reiät |
Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Straight Flute, E251M16 - 5975897 - DORMER
HSS-E machine tap for left-hand metric thread uncoated DIN 376 form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys and duroplastics.
MACHINE TAP LEFT M16X2,00 E251 LEFT 6H HSCO
Applikaatiot
• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta-brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta-brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | m16 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 16 mm |
| Tyyppi | metriset umpinaiset ja läpäisevät reiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Porauksen halkaisija | 14 mm |
| Neliöaseman sovitin | 12 mm |
| pinnoite | bright |
| Kokonaispituus | 110 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
85,20 € ET
/ kpl
106,93 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä