Viitteet
Dormer:E2753/8
Rubix:6198719
EAN:7320760089415




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | 3/8 unc |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 9.53 mm |
| Tyyppi | amerikkalaiset umpinaiset ja läpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : UNC Machine Tap Straight Flute, E2753/8 - 5975225 - DORMER
HSS-E machine tap for UNC threads uncoated DIN 376 form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys and duroplastics.
MACHINE TAP 3/ 8'UNC E275 HSCO STRAIGHT DIN 376
Applikaatiot
• Free-cutting steel, mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel, case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta-brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics
• Structural steel, case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta-brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | 3/8 unc |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 9.53 mm |
| Tyyppi | amerikkalaiset umpinaiset ja läpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 7 mm |
| Hännän halkaisija | 5.5 mm |
| Neliöaseman sovitin | 7 mm |
| Kierteen syvyys | 24 mm |
| pinnoite | bright |
| Kokonaispituus | 100 mm |
| Korin materiaali | hss-co |
| Lankojen määrä tuumalla | 16 |
| Toleranssi | 2b |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
44,09 € ET
/ kpl
55,33 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä