Viitteet
Dormer:E2821.1/2
Rubix:6198699
EAN:7320760089958




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | g(bsp) 1 1/2 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 47.8 mm |
| Tyyppi | brittiläiset umpinaiset ja läpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : G(BSP) Machine Tap Straight Flute, E2821.1/2 - 5975820 - DORMER
HSS-E Machine tap for gas thread uncoated DIN 5156 form C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron Copper and brass. Aluminium alloys and Duraplasts.
Applikaatiot
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastics
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastics
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | g(bsp) 1 1/2 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 47.8 mm |
| Tyyppi | brittiläiset umpinaiset ja läpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 45 mm |
| Hännän halkaisija | 29 mm |
| Neliöaseman sovitin | 36 mm |
| Kierteen syvyys | 32 mm |
| Kallionkulma | 40 ° |
| pinnoite | bright |
| Kokonaispituus | 190 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
| Lankojen määrä tuumalla | 11 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
691,67 € ET
/ kpl
868,05 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä