Viitteet
Dormer:E298M8
Rubix:6187070
EAN:7320760663066




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | m8 x 1,25 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 8 mm |
| Tyyppi | metriset umpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Flute 40°, Yellow Shark, E298M8 - 6290586 - DORMER
HSS-E Machine thread cutter for metric thread hard-chromed DIN 376 form C 40° spiralised 2xD blind holes for non-alloyed steel <850 N/mm². Copper and brass.
TARAUD MACHINE M 8 X1,25 E298 35DEG 6H DIN371 HSSE JAUNE
Applikaatiot
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | m8 x 1,25 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 8 mm |
| Tyyppi | metriset umpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 6.8 mm |
| Hännän halkaisija | 6.2 mm |
| Neliöaseman sovitin | 8 mm |
| Kierteen syvyys | 12 mm |
| Kallionkulma | 40 ° |
| pinnoite | chrome |
| Kokonaispituus | 90 mm |
| Korin materiaali | hss-e / pm |
| Lankojen määrä tuumalla | 20.32 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
36,91 € ET
/ kpl
46,32 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä