Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E303M5NO3

Machine taps E303

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E303M5NO3
Rubix:6198667
EAN:7320760090404
Tap M5x0.80mm DIN 357

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm5
Kierteen halkaisija4.2 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : TAP M5x0.80mm HSS-E DIN 357 - E303M5NO3 - DORMER


HSS-E machine tap for metric threads uncoated DIN 357 form C/D, straight flutes 2xD, blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminum alloys and duroplastics.

Applikaatiot

• Machine steel, mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel, case-hardening steels (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel quenched and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gray cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Gray cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile iron / malleable iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta brass, bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminum alloy silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminum alloy silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm5
Kierteen halkaisija4.2 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Porauksen halkaisija5 mm
Neliöaseman sovitin3.5 mm
pinnoitebright
Kokonaispituus100 mm
Korin materiaalihss-e
40,38 € ET
/ kpl
50,68 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä