Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E383M18X1.5

Machine taps E383

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E383M18X1.5
Rubix:6469126
EAN:7320760664667
Machine tap M18x1.50mm DIN 374

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm18x1,5
Kierteen halkaisija18 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : MF Machine Tap Spiral Flute 40°, Blue Shark, E383M18X1.5 - 6305861 - DORMER


HSS-E machine tap for metric fine threads steam tempered DIN 374 form C 40° spiral flute 2xD blind holes for stainless steel.

Applikaatiot

• Stainless free-cutting steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - ferritic + austenitic martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm18x1,5
Kierteen halkaisija18 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija16.5 mm
Hännän halkaisija5 mm
Neliöaseman sovitin14 mm
Kierteen syvyys24 mm
Kallionkulma40 °
pinnoitesteam outlets
Kokonaispituus110 mm
Korin materiaalihss-e / pm
Lankojen määrä tuumalla16.93
Toleranssi6h
Varsityyppisquare drive
131,23 € ET
/ kpl
164,69 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä