Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E5335/8

Machine taps E533

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E5335/8
Rubix:6198089
EAN:7320760201572
Machine tap 5/8 inchx11 ISO 529

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminen5/8 bsw (11 tpi)
Kierteen halkaisija15.875 mm
Tyyppibrittiläiset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : BSW Machine Tap Spiral Flute 40°, E5335/8 - 5976521 - DORMER


HSS machine tap for BSW thread ISO 529 form C 40° spiral-fluted 2xD blind holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.

Applikaatiot

• Construction steel, case-hardened steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless automatic steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminen5/8 bsw (11 tpi)
Kierteen halkaisija15.875 mm
Tyyppibrittiläiset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija12.5 mm
Hännän halkaisija12.5 mm
Neliöaseman sovitin10 mm
Kierteen syvyys24 mm
Kallionkulma40 °
pinnoitebright / steam tempered
Kokonaispituus102 mm
Korin materiaalihss
Lankojen määrä tuumalla11
Toleranssimedium (iso 529)
Varsityyppiright-hand spiral flute with square drive
75,35 € ET
/ kpl
94,56 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä