Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E606M6

Machine taps E606

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E606M6
Rubix:6197872
EAN:7320760123973
Machine tap M8x1.25 mm ISO 2283

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm6x1,00
Kierteen halkaisija6 mm
Tyyppiläpäisevät reiät metrijärjestelmässä
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap, Extra Long Spiral Point, E606M6 - 5977943 - DORMER


HSS-E machine tap for metric threads uncoated ISO 2283 form B shearing cut 2.5xD through holes for general use in steel <1620 N/mm². Stainless steel. Titanium alloys. Nickel alloys <900 N/mm². Copper and brass. Aluminium-magnesium alloys and thermoplastics.
MACHINE TAP LG M 6X1,00 E606 STRAIGHT ISO LONG

Applikaatiot

• Free-cutting steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Stainless free-cutting steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Titanium alloys (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Unalloyed nickel (<200 HB <700 N/mm²)
• Nickel alloys (<270 HB >900 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alpha brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Unalloyed aluminium-magnesium (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloys silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloys silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloys silicon >10% whisker reinforced aluminium alloys magnesium alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm6x1,00
Kierteen halkaisija6 mm
Tyyppiläpäisevät reiät metrijärjestelmässä
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija5 mm
Hännän halkaisija4.5 mm
Neliöaseman sovitin4.5 mm
Kierteen syvyys14 mm
pinnoiteuncoated
Kokonaispituus89 mm
Korin materiaalihss-e / pm
Lankojen määrä tuumalla25.4
Toleranssi6h
Varsityyppisquare drive
48,05 € ET
/ kpl
60,30 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä