Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E620M10

Machine taps E620

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E620M10
Rubix:6197862
EAN:7320760384879
Machine tap M12x1.75 mm DORMER-ISO

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm10
Kierteen halkaisija10 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : EGM Machine Tap Straight Flute, E620M10 - 5978043 - DORMER


HSS machine tap for metric helicoil thread uncoated form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys. Duraplastics and fiber-reinforced plastics.
MACHINE TAP M10 E620 FOR HELICOIL

Applikaatiot

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Beta-brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-strong bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon >0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon >10% whisker-reinforced aluminium alloys magnesium alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastics
• Reinforced plastic materials

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm10
Kierteen halkaisija10 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Porauksen halkaisija8.5 mm
Neliöaseman sovitin9 mm
pinnoitebright
Kokonaispituus89 mm
Korin materiaalihss
56,29 € ET
/ kpl
70,64 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä